SLV ITALIA SRL - SLV1004725 GRAZIA PRO FLEXSTRIP, 24V 10 MM 2700-650 - 1004725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Lampenspannung - 24...24 V
Ausführung - Band
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4024163248754
Artikelnummer
SLV1004725
Herstellernummer
1004725
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Lampenspannung:
24...24 V
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
63 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
sonstige
Höhe/Tiefe:
1.2 mm
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
80 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


