SLV ITALIA SRL - SLV1004720 GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, 24V 20 MM 5 M - 1004720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Montageart - Aufbau
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Spannungsart - DC
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4024163248709
Artikelnummer
SLV1004720
Herstellernummer
1004720
Hersteller
SLV
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24...24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Dimmer:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Systemleistung:
126 W
Lichtfarbe:
weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
36 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Selbstklebend:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


