Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004673 OCULUS PD, SOSPENSIONE A LED SINGLE DA I - 1004673

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004673 OCULUS PD, SOSPENSIONE A LED SINGLE DA I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 25000 h

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

292 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163248235

Artikelnummer

SLV1004673

Herstellernummer

1004673

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2000...3000 K

Max. Systemleistung:

11 W

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

25000 h

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

90 mm

Durchmesser:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2500...2500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Nennstrom:

250...250 mA

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Breite:

90 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

90 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

3

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Schlagfestigkeit:

IK01

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchtenlichtausbeute:

80...80 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

780...780 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

stufenlos

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Con l'elevato indice di resa cromatica (CRI>90) e la dimmerabilità dim-to-warm a una luce particolarmente calda (2000-3000K), ogni componente della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie