SLV ITALIA SRL - SLV1003104 ALIMENTATORE LED 50 W 24V TRIAC DIMMERAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 50...50 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 500...2080 mA
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163232913
Artikelnummer
SLV1003104
Herstellernummer
1003104
Hersteller
SLV
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
50...50 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
500...2080 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
32 mm
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
61 mm
Länge:
184 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


