Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1003018 SENSER IN 18, INDOOR LED PLAFONE QUADRAT - 1003018

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1003018 SENSER IN 18, INDOOR LED PLAFONE QUADRAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163232081

Artikelnummer

SLV1003018

Herstellernummer

1003018

Hersteller

SLV

SENSER IN 18 Indoor LED lampada a plafone quadrata bianca 3000K. La lampada a parete/plafone piatta SENSER in alluminio è disponibile nei colori bianco e grigio argento, in versione rotonda e squadrata. L'inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l’ampio angolo di emissione, un'illuminazione di base omogenea. Dimmerabile: Sì. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto 0.45 kg. CRI>80. Classificazione 6 SDCM. Classe isolamento: I. Corrente secondaria / tensione secondaria: 350mA. Durata 48000 h. Resistenza all'urto: 0.2 joule. Product Name (new): SENSER 18. Tensione nominale primaria: 220-240V ~50/60Hz. Classe di resistenza all'urto: IK02. Temperatura esterna: 25 °C. Material: Alluminio. LED sostituibile: LED non sostituibile. Colore: bianco. Wattaggio: 12 W. Temperatura colore: 3000 Kelvin. Lumen: 880 lm. Larghezza: 16.5 cm. Lunghezza: 16.5 cm. Altezza: 3.5 cm.