Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1003006 PANTILO 28, INDOOR SOSPENSIONE E27 CROMO - 1003006

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163231961

Artikelnummer

SLV1003006

Herstellernummer

1003006

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

Chrom

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

E27

Durchmesser:

280 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Pendellänge:

2500...2500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

172 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

La sospensione PANTILO 28 ha forma cilindrica e una lunghezza massima della sospensione di 250 centimetri. Con il diffusore cilindrico in vetro cromato di alta qualità, PANTILO 28 è bello da vedere, soprattutto nelle composizioni di più apparecchi abbinati.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie