Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002931 ASTINA UP/DOWN QPAR51, INDOOR PARETE, BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163231251

Artikelnummer

SLV1002931

Herstellernummer

1002931

Hersteller

SLV

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Außendurchmesser:

70 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

La lampada da parete ad alto voltaggio ASTINA UP-DOWN è realizzata in alluminio ed è concepita sia per l'uso di lampadine alogene GU10 sia di LED retrofit. L'alloggiamento dispone di due coperture in vetro che, con l'illuminazione indiretta, generano un contrasto cromatico. ASTINA UP/DOWN viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto 0.78 kg. profondità 11 cm. Lampadine QPAR51. Classe isolamento I. Attacco GU10. Numero di attacchi 2.Product Name (new): ASTINA UP-DOWN. Tensione nominale primaria: 220-240V ~50/60Hz. Colore: bianco. Wattaggio: 10 W. Diametro 7 cm. Altezza 20 cm. Material: Alluminio.