SLV ITALIA SRL - SLV1002898 DASAR 270 OUTDOOR LED, INCASSO DA TERRA,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2600 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Packung
1 ST
EAN
4024163230926
Artikelnummer
SLV1002898
Herstellernummer
1002898
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 lm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Einbaudurchmesser:
250 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
sonstige
Einbauhöhe/-tiefe:
199 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
270 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
270 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Einbaubreite:
250 mm
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
203 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
2000 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Einbaulänge:
250 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
700...700 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
203 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Max. Oberflächentemperatur:
35 °C
Anschlussart:
sonstige
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein