pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002898 DASAR 270 OUTDOOR LED, INCASSO DA TERRA,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002898 DASAR 270 OUTDOOR LED, INCASSO DA TERRA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 30 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2600 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163230926

Codice prodotto

SLV1002898

Cod. produttore

1002898

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

30 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2600 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Diametro di incasso:

250 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

199 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

270 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Larghezza:

270 mm

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di incasso:

250 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

203 mm

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

2000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di incasso:

250 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

700...700 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

203 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. temperatura superficiale:

35 °C

Collegamento:

Altri

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Faretto calpestabile, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002898 - DASAR 270 OUTDOOR LED INCASSO DA TERRA