SLV ITALIA SRL - SLV1002874 PARA CONE 14 QPAR51, LAMPADA A SISTEMA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - nein
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage - nein
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163230704
Artikelnummer
SLV1002874
Herstellernummer
1002874
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Seilsystem:
nein
Reflektor:
matt
Außendurchmesser:
135 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Geeignet für Lampenleistung:
25...25 W
Lichtverteiler:
Reflektor
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0...40 °C
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein