pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002874 PARA CONE 14 QPAR51, LAMPADA A SISTEMA M

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163230704

Codice prodotto

SLV1002874

Cod. produttore

1002874

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Riflettore:

Opaco

Diametro esterno:

135 mm

Altezza / Profondità:

200 mm

Adatto per lampade di potenza:

25...25 W

Diffusore luce:

Riflettore

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

1 PARA CONE 14 QPAR51 lampada a sistema monofase, bianco/oro, incl. adattatore monofase. PARA CONE 14, lampada a forma conica, è dotata di un apposito adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Dotata di attacco GU10 integrato è adatta all'uso di LED e lampadine alogene. La lampada, disponibile in rame, nero e bianco, crea grazie al riflettore colorato un effetto luminoso particolarmente caldo. Peso netto 0.38 kg. Lampadine QPAR51. Classe isolamento: II. Attacco GU10. Numero di attacchi: 1. Product Name (new): PARA CONE 14. Tensione nominale primaria: 220-240V ~50/60Hz. Orientabilità 80 °. Raggio di rotazione orizzontale: 300 °. Temperatura ambiente massima: 40 °C. Material: Acciaio. Colore: bianco. Wattaggio: 25 W. Diametro 13.5 cm. Altezza 20 cm.