SLV ITALIA SRL - SLV1002870 THEO PATHLIGHT SINGLE QPAR51, OUTDOOR LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Mit Fußplatte - ja
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163230667
Artikelnummer
SLV1002870
Herstellernummer
1002870
Hersteller
SLV
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse:
I
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
725 mm
Länge:
180 mm