SLV ITALIA SRL - SLV1002870 THEO PATHLIGHT SINGLE QPAR51, OUTDOOR LA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con piastra di base - sì
Con sensore di luminosità - no
Con rilevatore di movimento - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163230667
Codice prodotto
SLV1002870
Cod. produttore
1002870
Produttore
SLV
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con piastra di base:
sì
Con sensore di luminosità:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
no
Portalampada:
GU10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK02
Classe di protezione:
I
Adatto per lampade di potenza:
7...7 W
Larghezza:
180 mm
Altezza / Profondità:
725 mm
Lunghezza:
180 mm