SLV ITALIA SRL - SLV1002845 CAVO DI SOSPENSIONE PER EUTRAC, S-TRACK - 1002845
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Nickel
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 5000 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163230407
Artikelnummer
SLV1002845
Herstellernummer
1002845
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
5000 mm
Set da due cavi di sospensione universali per EUTRAC®, S-TRACK e binari monofase con lunghezza della fune di 5m. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto: 0.23 kg. Product Name (new): EUTRAC®/1PHASEN-AUFBAUSCHIENE. Carico meccanico: 0.01 t. Material: Acciaio Inox. Colore: nichel. Lunghezza: 500 cm.


