SLV ITALIA SRL - SLV1002702 TENSEO SET DI DISTANZIATORI MECCANICI, C - 1002702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Chrom
Länge - 90 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163229159
Artikelnummer
SLV1002702
Herstellernummer
1002702
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Chrom
Länge:
90 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
12.5 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
12.5 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002702 - TENSEO SET DI DISTANZIATORI MECCANICI C


