Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002691 TENSEO TRASFORMATORE, PER TENSOSTRUTTURA - 1002691

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002691 TENSEO TRASFORMATORE, PER TENSOSTRUTTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Sicherheitstrafo - ja

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 50...50 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163229043

Artikelnummer

SLV1002691

Herstellernummer

1002691

Hersteller

SLV

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Sicherheitstrafo:

ja

Eingangsspannung:

230...230 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

50...50 W

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Einbau:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

schwarz

Kurzschlusssicher:

ja

Übertemperaturschutz:

ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

ja

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Länge:

110 mm

Breite:

111 mm

Höhe:

110 mm

Durchmesser:

111 mm

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatore per illuminazione a bassa tensione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002691 - TENSEO TRASFORMATORE PER BINARIO ELETTR