Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002655 S-TRACK RACCORDO A X, DALI, TRIFASE, NER - 1002655

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002655 S-TRACK RACCORDO A X, DALI, TRIFASE, NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Ader-Zahl - 7

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163228718

Artikelnummer

SLV1002655

Herstellernummer

1002655

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Ader-Zahl:

7

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

DALI raccordo a X compatibile con possibilità di alimentazione per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Il raccordo disponibile in più colori è dotato di due circuiti di corrente separati. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie