Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002607 DIO FLEX PLATE QPAR51 WL, INDOOR LAMPADA - 1002607

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163228312

Artikelnummer

SLV1002607

Herstellernummer

1002607

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

528 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

90 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lampada display ad alto voltaggio per il montaggio a parete della serie DIO FLEX PLATE, nella quale rosone e vano ottico sono collegati da un braccio flessibile. Con l’interruttore integrato questa lampada, orientabile individualmente, è versatile e adatta a molteplici applicazioni. La lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. In alternativa è disponibile una versione LED.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie