Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002583 TONILA APPARECCHIO A BATTERIA MOBILE, NE

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002583 TONILA APPARECCHIO A BATTERIA MOBILE, NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 1.6 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 90 lm

  • Fassung - sonstige

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163228121

Artikelnummer

SLV1002583

Herstellernummer

1002583

Hersteller

SLV

Max. Systemleistung:

1.6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90 lm

Fassung:

sonstige

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

223 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

5...5 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Farbe der Abdeckung:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Mit Schalter:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

1.6...1.6 W

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Mit Steckdose:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Breite:

100 mm

Länge:

116 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lampada da tavolo, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002583 - TONILA APPARECCHIO A BATTERIA MOBILE NE