SLV ITALIA SRL - SLV1002583 TONILA APPARECCHIO A BATTERIA MOBILE, NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 1.6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 90 lm
Portalampada - Altri
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Tipo di apparecchio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4024163228121
Codice prodotto
SLV1002583
Cod. produttore
1002583
Produttore
SLV
Max prestazioni del sistema:
1.6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
90 lm
Portalampada:
Altri
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Tipo di apparecchio:
Altri
Con lampada:
sì
Altezza / Profondità:
223 mm
Flessibile:
no
Con dimmer:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Metodo di montaggio:
Base di supporto
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
5...5 V
Regolabile in altezza:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Classe di protezione:
III
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Colore della copertura:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Con l'interruttore:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
1.6...1.6 W
Alimentatore intercambiabile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Montaggio a parete:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Con presa di corrente:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
A livelli
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
116 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no