SLV ITALIA SRL - SLV1002102 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER - 1002102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 1800...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163222891
Artikelnummer
SLV1002102
Herstellernummer
1002102
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
1800...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
40 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
80 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
80 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
440...0 lm
Einbauhöhe:
100...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


