Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001902 MEDO 40 EL, INCASSO A PLAFONE LED PER IN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3300 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163221450

Artikelnummer

SLV1001902

Herstellernummer

1001902

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3300 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

117.85 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

380 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Einbaudurchmesser:

390 mm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...40 °C

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Le versioni a incasso della serie MEDO, grazie al design discreto, si inseriscono senza problemi in qualunque progetto di arredo. MEDO Frameless si abbina al soffitto in un modo del tutto affascinante. Il colore della luce si può cambiare in modo del tutto semplice con un interruttore tra 3000K e 4000K. Il Premium LED integrato garantisce un'illuminazione di base omogenea. Con l'aggiunta di un driver, le versioni a incasso TRIAC diventano dimmerabili e integrabili nei sistemi DALI. Montaggio: Incasso. CCT Switch: 1. Peso netto: 1.93 kg. CRI>80. Classe: III. UGR ≤25. Classificazione 3 SDCM. Profondità d’incasso:13 cm. Diametro d’incasso: 39 cm. Corrente secondaria / tensione secondaria: 700mA. Durata 25000 h. MEDO 40. Temperatura ambiente massima: 40 °C. Fixture Form fixture: rotonda. Material: Alluminio. Emissione: diretto. LED sostituibile: Fare sostituire i LED solo da un elettricista. Distribuzione dell’intensità luminosa: rotazione simmetrica. Colore: bianco. Wattaggio: 28 W. Angolo di emissione: 105°. Lumen: 3300 lm. Diametro: 38 cm. Altezza: 9.5 cm.