Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV1001862 NOBLO SPOT, NERO, 2700K, 36 , INCL. ADAT - 1001862

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163221115

Artikelnummer

SLV1001862

Herstellernummer

1001862

Hersteller

SLV

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Oberfläche gebürstet:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

350...350 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...40 °C

Geeignet für Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

82.66...0 lm/W

Länge:

105 mm

Höhe/Tiefe:

107 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Faretto LED ruotabile e orientabile NOBLO con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto: 0.22 kg. CRI>80. Classe: II. Classificazione 6 SDCM. Corrente secondaria / tensione secondaria: 350mA. Durata 30000 h. NOBLO SPOT. Tensione nominale primaria: 220-240V ~50/60Hz. Consumo ponderato: 8 kWh/1.000h. Orientabilità sull'asse verticale: 90 °. Raggio di rotazione orizzontale: 320 °. Temperatura ambiente massima: 40 °C. Colore: nero. Wattaggio: 7.5 W. Angolo di emissione: 36 °. Temperatura colore: 2700 Kelvin. Lumen: 620 lm. Lunghezza: 10.5 cm. Diametro: 5 cm. Altezza: 10.7 cm. Girevole od orientabile: Ruotabile e orientabile. Fixture Form fixture: rotonda. Material: Alluminio. Emissione: diretto. LED sostituibile: Fare sostituire i LED solo da un elettricista. Distribuzione dell’intensità luminosa: simmetrico.