SLV ITALIA SRL - SLV1001574 PHILIPS MASTER LED SPOT, MR16, 5 W, 2700 - 1001574
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163200578
Artikelnummer
SLV1001574
Herstellernummer
1001574
Hersteller
SLV
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Länge:
45 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
50 mm
Leistungsfaktor:
0.8
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


