SLV ITALIA SRL - SLV1001529 SOSPENSIONE, PER BINARIO EUTRAC, FISSA, - 1001529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4024163200134
Artikelnummer
SLV1001529
Herstellernummer
1001529
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
600 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
70 mm
Sospensione rigida per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. L’attacco, disponibile in più colori e lunghezze, può essere posizionato in qualunque punto del binario, usando il gancio di accoppiamento o la clip da sospensione Si può accorciare al momento del montaggio. Si noti che la tonalità bianca a partire dal 1° aprile 2018 passerà da RAL 9010 a RAL 9016 (bianco traffico). Ulteriori informazioni sono riportate nelle informazioni sul prodotto dell’area Servizio” / Download.


