Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001490 ROX ACRYL 90 POLE, LAMPADA DA TERRA PER - 1001490

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001490 ROX ACRYL 90 POLE, LAMPADA DA TERRA PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Grundplatte - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4024163199742

Artikelnummer

SLV1001490

Herstellernummer

1001490

Hersteller

SLV

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Grundplatte:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

127 mm

Höhe/Tiefe:

127 mm

Länge:

900 mm

Durchmesser:

127 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ROX ACRYL 90 Pole lampada da terra per esterni, IP44, acciaio inox 304, E27 max 20W La lampada da terra ROX ACRYL POLE 90 è composta da una struttura in acciaio inox 304 e in acrilico opalino che avvolge completamente la lampadina. La lampada, disponibile in più altezze, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX ACRYL comprende anche lampade da parete e a plafone, per un impiego davvero universale. Per semplificarne il montaggio è possibile il collegamento in serie, sono disponibili come optional picchetto e set di ancoraggio. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+