SLV ITALIA SRL - SLV1001488 ROX ACRYL 30 POLE, LAMPADA DA TERRA PER - 1001488

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Höhe/Tiefe - 300 mm
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
407 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4024163199728
Artikelnummer
SLV1001488
Herstellernummer
1001488
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Höhe/Tiefe:
300 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Mit Grundplatte:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Durchmesser:
127 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie