Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001460 KARPO TL, LAMPADA DA TAVOLO LED PER INTE - 1001460

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - Standfuß

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163199445

Artikelnummer

SLV1001460

Herstellernummer

1001460

Hersteller

SLV

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

Standfuß

Geeignet für Wandmontage:

nein

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

180 mm

Höhe/Tiefe:

393 mm

Le lampade della serie KARPO sono disponibili nei colori bianco e nero. Dispongono di uno spot a forma cilindrica, dotato di snodo e pertanto orientabile individualmente. È possibile orientare e ruotare la lampada al fine di illuminare lo spazio in modo ottimale. I Premium LED integrati sono caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Inoltre, la lampada è dotata di un elevato indice di resa cromatica, di 90. Le lampade possono essere collegate direttamente alla rete elettrica da 230V. lampada datavolo LED per interni, bianca, 3000K. Gamma di prodotti: KARPO. Possibilità alimentazione: No. Sorgente luminosa inclusa: No. Orientabilità 90 Grado. Campo di rotazione 330 Grado. Larghezza 18 cm. Altezza 39.3 cm. Profondità 16 cm. Peso netto 1.4 kg. Peso lordo 1.498 kg. Tensione 100-240V ~50/60Hz sec. 500mA. Classe isolamento II. Angolo di emissione 40 Grado. Materiale Alluminio. Colore bianco. Durata media 30000 Ore. Temperatura colore 3000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi) 90. Flusso luminoso 400 lm. Classe efficienza energetica A++. Tipo di montaggio: Versatilità di montaggio. Diretto, rotational symmetric. Tipo di spina: Alimentatore.