Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001264 AKALO 83, DL, INCASSO A PLAFONE, 3000 K - 1001264

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...5700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163195683

Artikelnummer

SLV1001264

Herstellernummer

1001264

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...5700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Außendurchmesser:

110 mm

Höhe/Tiefe:

65 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Leuchtenlichtausbeute:

94.44...0 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Nennstrom:

120...120 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

70...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Con l'apparecchio AKALO avrete un incasso a plafone universale per gli ambienti interni. La temperatura del colore della luce è commutabile in tutte le versioni. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. DL, incasso a plafone, 3000K 4200K 5700K regolabile, bianco. Possibilità alimentazine: No. Sorgente luminosa inclusa: No. Diametro d'incasso 9.2 cm. Profondità d'incasso 7 cm. Altezza 6.5 cm. Sezione 11 cm. Peso netto 0.221 kg. Peso lordo 0.273 kg. Tensione 220-240V ~50/60Hz sec. 120mA. Classeisolamento II. Angolo di emissione 90 Grado. Materiale alluminio/plastica PC. Colore bianco. Durata media 30000 Ore. Temperatura colore 3000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 80. Flusso luminoso 850 lm. Classe efficienza energetica: A++. Form rotonda. Tipo di montaggio: Montaggio a incasso / Montaggio a incasso a plafone. Diretto, rotational symmetric.