SLV ITALIA SRL - SLV1001263 BIG PLOT COPERTURA, 4 FINESTRE, ANTRACIT - 1001263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Raster gelocht - nein
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163195676
Artikelnummer
SLV1001263
Herstellernummer
1001263
Hersteller
SLV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Farbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
170 mm


