Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001255 BIG PLOT COPERTURA, 4 FINESTRE, ACCIAIO - 1001255

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001255 BIG PLOT COPERTURA, 4 FINESTRE, ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163195591

Artikelnummer

SLV1001255

Herstellernummer

1001255

Hersteller

SLV

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Werkstoff:

Edelstahl

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Farbe:

Edelstahl

Höhe/Tiefe:

20 mm

Durchmesser:

170 mm

BIG PLOT copertura 4 finestre, acciaio.Coperture per lampade BIG PLOT. Disponibili con due o quattro finestre, con alloggiamento in colore grigio argento e antracite, nelle versioni in alluminio o in acciaio inox 316, queste coperture sapranno soddisfarequalsiasi esigenza.