Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001172 DOLIX OUT QPAR51, QUADRATO, CROMO OPACO - 1001172

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001172 DOLIX OUT QPAR51, QUADRATO, CROMO OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - Titan

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163105385

Artikelnummer

SLV1001172

Herstellernummer

1001172

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

Titan

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

90 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Einbaulänge:

70...0 mm

Einbaubreite:

70...0 mm

Einbauhöhe:

130...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

La ghiera da incasso a plafone a basso voltaggio DOLIX OUT è realizzata in alluminio ed è dotata di vetro protettivo contro gli spruzzi d’acqua. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarla sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Per ilfunzionamento dell’incasso è necessario un trasformatore adatto per lampadine alogene a basso voltaggio. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+