Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001171 DOLIX OUT QPAR51, QUADRATO, GRIGIO ARGEN - 1001171

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001171 DOLIX OUT QPAR51, QUADRATO, GRIGIO ARGEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163194884

Artikelnummer

SLV1001171

Herstellernummer

1001171

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

110 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

88 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

88 mm

Einbauhöhe:

110...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

L’incasso a plafone a plafone ad alto voltaggio DOLIX OUT è realizzata in alluminio ed è dotata di vetro protettivo contro gli spruzzi d’acqua. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Grazie all’attacco ad alto voltaggio integrato GU10, la lampada da incasso a plafone DOLIX OUT è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie