Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001166 DOLIX OUT QPAR51, ROTONDO, CROMO - 1001166

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001166 DOLIX OUT QPAR51, ROTONDO, CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163194839

Artikelnummer

SLV1001166

Herstellernummer

1001166

Hersteller

SLV

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

110 mm

Außendurchmesser:

82 mm

Einbauhöhe:

110...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

DOLIX OUT QPAR51 rotondo, cromo. La ghiera da incasso a plafone ad alto voltaggio DOLIX OUT è realizzata in alluminio ed è dotata di vetro protettivo contro gli spruzzi d’acqua. Con un grado di protezione IP44 è possibile utilizzarla sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Grazie all’attacco ad alto voltaggio integrato GU10, la ghiera da incasso a plafone DOLIX OUT è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++