SLV ITALIA SRL - SLV1001165 DOLIX OUT QPAR51, ROTONDA, BIANCA - 1001165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
4024163194822
Artikelnummer
SLV1001165
Herstellernummer
1001165
Hersteller
SLV
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektorfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
110 mm
Außendurchmesser:
82 mm
Einbauhöhe:
110...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


