Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV1001018 KAMUELA, INCASSO A PLAFONE CON PROTEZION - 1001018

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001018 KAMUELA, INCASSO A PLAFONE CON PROTEZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163193016

Artikelnummer

SLV1001018

Herstellernummer

1001018

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

88 mm

Höhe/Tiefe:

71 mm

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400...0 lm

Einbauhöhe:

71...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

KAMUELA incasso a plafone con protezione antincendio, LED, 4000K, bianco, 38°, dimmerabile, IP65L’incasso KAMUEL ECO LED è dotato di Premium LED integrato. L’incasso realizzato in alluminio e plastica è dotato di LED bianco freddo. La serie di incassi è resistente al fuoco per almeno 90 minuti. Per azionare l’incasso è integrato un driver a corrente costante dimmerabile, quindi adatto al collegamento diretto alla rete da 230 Volt. Questa lampada contiene LED integrate e consente di scegliere diversi colori. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.