Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000915 HORN MINI, INCASSO A PLAFONE, LED, 3000 - 1000915

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000915 HORN MINI, INCASSO A PLAFONE, LED, 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163192071

Artikelnummer

SLV1000915

Herstellernummer

1000915

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

matt

Höhe/Tiefe:

54 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

70...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Einbauhöhe:

60...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lo spot da incasso con LED fisso HORN MINI è stato realizzato in alluminio ed è la soluzione per le applicazioni che necessitano di un’illuminazione d’accento puntuale con profondità d’incasso contenuta. Il Power LED da 1W bianco caldo garantisce l'intensità di illuminazione richiesta. Per il funzionamento dello spot è necessario un apposito driver a corrente costante da 350 mA. Questo apparecchio contiene lampade a LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie