Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000822 MOLAT POLE, LAMPADA DA TERRA PER ESTERNI - 1000822

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Höhe/Tiefe - 1000 mm

  • Schlagfestigkeit - IK02

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163191142

Artikelnummer

SLV1000822

Herstellernummer

1000822

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

230 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

La lampada da terra dotata di attacco E27 MOLAT POLE è realizzata in alluminio verniciato ed è dotata di un vetro che copre l’attacco incassato. Il vano ottico montato sul braccio curvo è fisso e orientato verso il basso. È adatta anche per l’uso esternograzie al grado di protezione IP44. Per completare l’illuminazione esterna è anche disponibile una lampada da parete. La lampada, disponibile in colore antracite, si allaccia all’alimentazione elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie