Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000813 ANELA, SOSPENSIONE, LED, 3000 K, NERO - 1000813

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163191050

Artikelnummer

SLV1000813

Herstellernummer

1000813

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Durchmesser:

84 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

270 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

620...0 lm

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

La sospensione ANELA è realizzata in alluminio e dotata di lampadina LED. La lampadina LED arretrata riduce i riflessi. ANELA è disponibile nei colori nero e bianco ed è dotata di riflettore, con diversi colori e flussi luminosi. L’apparecchio dimmerabile è pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A++. 11W. 620 lm. 3000K