Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000801 RASCALI 65 POLE, LAMPADA DA TERRA LED PE

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000801 RASCALI 65 POLE, LAMPADA DA TERRA LED PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190930

Artikelnummer

SLV1000801

Herstellernummer

1000801

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

650 mm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

360 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

82 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

I

RASCALI 65 Pole lampada da terra LED per esterni, antracite, 3000K .La lampada da terra per esterni RASCALI convince per il suo design insolito e per l’innovativa sorgente luminosa LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP65. La famiglia è completata da una lampada da parete abbinata. RASCALI è fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente da 230V. Questa lampada è dotata di lampadina integrata della classe energetica: A - A++