pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1000801 RASCALI 65 POLE, LAMPADA DA TERRA LED PE

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1000801 RASCALI 65 POLE, LAMPADA DA TERRA LED PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 650 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163190930

Codice prodotto

SLV1000801

Cod. produttore

1000801

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

650 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

360 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

82 mm

Alimentatore incluso:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

RASCALI 65 Pole lampada da terra LED per esterni, antracite, 3000K .La lampada da terra per esterni RASCALI convince per il suo design insolito e per l’innovativa sorgente luminosa LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP65. La famiglia è completata da una lampada da parete abbinata. RASCALI è fornita pronta per il collegamento diretto alla corrente da 230V. Questa lampada è dotata di lampadina integrata della classe energetica: A - A++