Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000784 PANEL 60 ROTONDA, PLAFONE LED PER INTERN

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000784 PANEL 60 ROTONDA, PLAFONE LED PER INTERN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3350 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190763

Artikelnummer

SLV1000784

Herstellernummer

1000784

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3350 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Außendurchmesser:

600 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PANEL 60 rotonda lampada a plafone LED per interni, bianca, 4000K. LED PANEL 60, disponibile con luci e alloggiamenti di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un’efficiente illuminazione di base. Grazie all’elevato flusso luminoso, questo prodotto consente di ottenere un’illuminazione graduale, omogenea e priva di riflessi. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.