Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000735 HELIA, SPOT, OUTDOOR LED, 3000 K, 35 , A - 1000735

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000735 HELIA, SPOT, OUTDOOR LED, 3000 K, 35 , A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190275

Artikelnummer

SLV1000735

Herstellernummer

1000735

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

55 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

100 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

La lampada segnapasso HELIA LED, dotata di potenti LED ad alta tensione da 8W è disponibile in bianco caldo. L’apparecchio in alluminio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il cavo da 3 m senza spina elettrica. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP66.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie