Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000718 PIKA, INCASSO A PLAFONE, QPAR51, ORIENTA - 1000718

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000718 PIKA, INCASSO A PLAFONE, QPAR51, ORIENTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190107

Artikelnummer

SLV1000718

Herstellernummer

1000718

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

83 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Einbauhöhe:

100...0 mm

L’incasso orientabile ad alto voltaggio PIKA QPAR51 è disponibile con colori dell’alloggiamento bianco, cromo, ottone e grigio argento e consente un orientamento personalizzato del cono di luce. PIKA è uno spot moderno, per un’illuminazione diversa dal solito. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie