Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000712 ENOLA_C SPOT, BINARIO MONOFASE LED, 3000 - 1000712

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000712 ENOLA_C SPOT, BINARIO MONOFASE LED, 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163190046

Artikelnummer

SLV1000712

Herstellernummer

1000712

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

100 mm

Höhe/Tiefe:

148 mm

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

105 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto LED ad alto voltaggio ruotabile e orientabile ENOLA_C con adattatore per il sistema a binario monofase ad alto voltaggio. Il faretto dotato di COB LED bianco caldo ad alte prestazioni è disponibile in più colori e con diversi angoli di emissione.Come accessorio per il faretto cilindrico sono disponibili anelli decorativi con vetri del diffusore smerigliati. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie