Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000704 KALU, PARETE/PLAFONE, QPAR111, TRIEMISSI - 1000704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163189965

Artikelnummer

SLV1000704

Herstellernummer

1000704

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

180 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Breite:

90 mm

Länge:

450 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Il design purista della lampada a plafone KALU consente di orientare a piacere i vani ottici, dotati a scelta di lampadine alogene QRB o LED QPAR111. La dimmerabilità vi offre molteplici possibilità d’impiego. Disponibile in diversi colori, KALU lampada a plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie