Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000683 APONI 120, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR LED - 1000683

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163189750

Artikelnummer

SLV1000683

Herstellernummer

1000683

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

1200 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

72 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

440...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Nella lampada da terra in alluminio APONI 120, la superficie opalescente PC è chiusa da un tappo in alluminio. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Per semplificarne il montaggio, come optional è disponibile unascatola di collegamento. La lampada, disponibile in due formati, si allaccia direttamente all’alimentazione elettrica da 230V, in quanto è dotata di driver LED a corrente costante dimmerabile. La serie APONI comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie