Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000614 MANA, PARETE, LED, 2000 K-3000 K DIM TO

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000614 MANA, PARETE, LED, 2000 K-3000 K DIM TO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163189064

Artikelnummer

SLV1000614

Herstellernummer

1000614

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

700 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Breite:

200 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

66 mm

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MANA lampada da parete, LED, 2000K-3000K dim to warm, bianco, La/H/P 20/7,9/6,6 cm. La lampada da parete bianca MANA 200 del nostro sistema MIX & MATCH consente di abbinare in modo personalizzato apparecchio e diffusori MANA. La lampadina LED incassata garantisce un’illuminazione omogenea. Con la funzione dim-to-warm è possibile regolare l’intensità della luce facilmente secondo il proprio umore. Questa lampada è dotata di sorgenti LED incassate. Classe: A - A++. Le sorgenti all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.