SLV ITALIA SRL - SLV1000567 CALOTTE DI CHIUSURA, PER GRAZIA 20 PROFI - 1000567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 10 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163188593
Artikelnummer
SLV1000567
Herstellernummer
1000567
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
10 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
32 mm
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1000567 - CALOTTE DI CHIUSURA PER GRAZIA 20 PROFI


