Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000479 CALOTTE DI CHIUSURA, PER GRAZIA 10 PROFI - 1000479

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000479 CALOTTE DI CHIUSURA, PER GRAZIA 10 PROFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 5.5 mm

  • Breite - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163187718

Artikelnummer

SLV1000479

Herstellernummer

1000479

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

5.5 mm

Breite:

17.5 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

16.2 mm

Transparent:

nein

Terminali standard per profilo da incasso piatto GRAZIA 10 in alluminio anodizzato, bianco e nero. Unità d’imballaggio: 2 pezzi.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie